Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug ohne Fahrwerk, 2.000x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnradflaschenzug ohne Fahrwerk, 2.000x6
Stirnradflaschenzug ohne Fahrwerk, 2.000x6
Artikel-Nr.:
     369-730546
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     218154000600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
kettenflaschenzug 6m
kettenflaschenzug
Hinweise: Abbildung ähnlich.Anwendung: Zum gelegentlichen Heben von Lasten.Eigenschaften: Erhöhte Sicherheit durch zwei Sperrklinken. Verzinkte RUD Qualitätskette nach EN 818-7T. Verzinkte Handkette nach DIN 766. Tragfähigkeit 250 - 3.000 kg.Fußnote: Weitere Kettenlängen auf Anfrage.Vorteile: - Günstiges Einstiegsgerät mit hervorragender Qualität.
Weitere Informationen:
Anzahl Kettenstränge:
2
Bauhöhe:
438 mm
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Hubhöhe:
6000 mm
Weitere Suchbegriffe: stirnradflaschenzug hadef, Kettenflaschenzüge, Kettenzug, Kettenzüge, Stirnradflaschenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,19*
€ 601,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,24*
€ 591,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,92*
€ 569,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,73*
€ 548,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,67*
€ 501,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.