Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschienen-Rollfahrwerk, 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschienen-Rollfahrwerk, 500 kg
Einschienen-Rollfahrwerk, 500 kg
Artikel-Nr.:
     369-73092
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     269533000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handfahrwerk
Rollfahrwerk
rollfahrwerk hadef
handfahrwerk
Hinweise: Für Kurvenfahrten ungeeignet.Eigenschaften: Passend zu Stirnradflaschenzug.
Weitere Informationen:
Typ:
Figur 208/05
Trägerflanschbreite max.:
152 mm
Trägerflanschbreite min.:
64 mm
Betriebsart:
manuell
Tragfähigkeit kg:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Laufkatzen, Handfahrwerke, Rollfahrwerke, Laufrollen, Trägerfahrwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.