Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe 220 V, PUD-1101E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektropumpe 220 V, PUD-1101E
Elektropumpe 220 V, PUD-1101E
Artikel-Nr.:
     369-731101
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     PUD-1101E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Hydraulikpumpe
Elektrohydraulisches Antriebsaggreg...
Elektrohydropumpe
Anwendung: Am Besten für das Antreiben kleiner bis mittlerer Zylinder oder für Hydraulikwerkzeuge geeigent.Eigenschaften: Universalmotor mit 230 V von 50/60 Hz. Inkl. Motorfernbedienung (24 V Steuerspannung).Fußnote: *) Elektrisches Ablassventil für automatisches Einfahren der Zylinder.Vorteile: - erhöhte Produktivität- kompakte und extrem leichte Ausführung- hoher Tragekomfort durch großen, ergonomisch gestalteten Handgriff.
Weitere Informationen:
Typ:
PUD-1101E
Ölvolumen:
3800 cm³
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckhydraulikelektropumpen, Elektrohydraulikpumpen, Hochdruckhydraulikpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.470,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.750,71*
€ 4.463,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.690,90*
€ 4.392,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.539,92*
€ 4.212,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.477,14*
€ 4.137,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.470,24*
€ 4.129,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.