Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenzug Figur 53/07, 6300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenzug Figur 53/07, 6300 kg
Ratschenzug Figur 53/07, 6300 kg
Artikel-Nr.:
     369-73323
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     218767660700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hinweise: Ausführung mit Rutschkupplung (Figur 53/09) sowie andere Kettenlängen sind kurzfristig lieferbar.Eigenschaften: Hadef Ratschenzug Figur 53/07 mit Stahlblechgehäuse und verzinkter Lastkette nach EN 818-7. Mit aufgesinterten Bremsbelag.Fußnote: *) Unsachgemäßer Gebrauch und Verschleiß ausgenommen.Vorteile: • Lebenszeitgarantie auf das Bremssystem• hochwertiger Korrosionsschutz der unlackierten Teile im Inneren• 3 Jahre Gewährleistung auf den gesamten Ratschenzug*.
Weitere Informationen:
Anzahl Kettenstränge:
2
kleinstes Hakenmaß:
540 mm
Hub bei einer Hebelumdrehung:
9
Tragfähigkeit kg:
6300 kg
Hubhöhe:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: hadef handkettenzug, hebelzug, Zughub, Zughübe, Hebelzüge, Kettenzug, Ratschzug, Ratschenzüge, Allzweckgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.296,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,11*
€ 1.751,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,55*
€ 1.728,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,35*
€ 1.643,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,35*
€ 1.593,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,10*
€ 1.542,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.