Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug aus Stahlblech, 1.500x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelzug aus Stahlblech, 1.500x1,5
Hebelzug aus Stahlblech, 1.500x1,5
Artikel-Nr.:
     369-73421
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     215750001500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hinweise: Abbildung ähnlich.Eigenschaften: Hebelzug mit verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7. Geringes Eigengewicht. Freilaufschaltung und selbsttätig wirkende Lastdruckbremse. Lasthaken und Aufhängehaken kugelgelagert. Mit Stahlblechgehäuse und Freilaufschaltung.
Weitere Informationen:
Anzahl Kettenstränge:
1
kleinstes Hakenmaß:
350 mm
Hub bei einer Hebelumdrehung:
26
Tragfähigkeit kg:
1500 kg
Hubhöhe:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: hadef handkettenzug, hebelzug, Zughub, Zughübe, Hebelzüge, Kettenzug, Ratschzug, Ratschenzüge, Allzweckgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,17*
€ 331,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,22*
€ 306,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,16*
€ 270,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.