Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockgreifer, 1.000, 0 - 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockgreifer, 1.000, 0 - 200 mm
Blockgreifer, 1.000, 0 - 200 mm
Artikel-Nr.:
     369-7350110001
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     50488
EAN/GTIN:
     3600230504889
Suchbegriffe:
Blockgreifer
Blockzange
blockgreifer
Hinweise: Nicht für gefettete Teile. Der Anpressdruck der Greifbacken ist doppelt so groß wie das aufgenommene Gewicht. Lieferung mit CE Bescheinigung und Betriebsanleitung.Anwendung: Für das Heben von Lasten mit parallelen Flächen, die den Anpressdruck der Greifbacken standhalten.Eigenschaften: Greifbacken mit abriebfester Gummibeschichtung. Hochfester alterungsbeständiger Stahl ohne tragende Schweißnähte.Fußnote: Ausführung zum Heben von warmen oder öligen Lasten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Greifbereich max:
200 mm
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Greifbereich min:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Rechteckgreifer, Rechteckzange, Hebezangen, Hebegreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.584,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.764,05*
€ 2.099,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.747,36*
€ 2.079,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.667,65*
€ 1.984,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.622,19*
€ 1.930,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.584,83*
€ 1.885,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.