Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockgreifer, 1.000, 200 - 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockgreifer, 1.000, 200 - 500 mm
Blockgreifer, 1.000, 200 - 500 mm
Artikel-Nr.:
     369-7350110002
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     50498
EAN/GTIN:
     3600230504988
Suchbegriffe:
Blockgreifer
Blockzange
blockgreifer
Hinweise: Nicht für gefettete Teile. Der Anpressdruck der Greifbacken ist doppelt so groß wie das aufgenommene Gewicht. Lieferung mit CE Bescheinigung und Betriebsanleitung.Anwendung: Für das Heben von Lasten mit parallelen Flächen, die den Anpressdruck der Greifbacken standhalten.Eigenschaften: Greifbacken mit abriebfester Gummibeschichtung. Hochfester alterungsbeständiger Stahl ohne tragende Schweißnähte.Fußnote: Ausführung zum Heben von warmen oder öligen Lasten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Greifbereich max:
500 mm
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Greifbereich min:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Rechteckgreifer, Rechteckzange, Hebezangen, Hebegreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.113,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.321,88*
€ 2.763,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.300,50*
€ 2.737,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.205,56*
€ 2.624,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.156,28*
€ 2.565,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.113,84*
€ 2.515,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.