Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Blockgreifer, 500, 100 - 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockgreifer, 500, 100 - 250 mm
Blockgreifer, 500, 100 - 250 mm
Artikel-Nr.:
     369-735015002
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     50468
EAN/GTIN:
     3600230504681
Suchbegriffe:
Blockgreifer
Blockzange
blockgreifer
Hinweise: Nicht für gefettete Teile. Der Anpressdruck der Greifbacken ist doppelt so groß wie das aufgenommene Gewicht. Lieferung mit CE Bescheinigung und Betriebsanleitung.Anwendung: Für das Heben von Lasten mit parallelen Flächen, die den Anpressdruck der Greifbacken standhalten.Eigenschaften: Greifbacken mit abriebfester Gummibeschichtung. Hochfester alterungsbeständiger Stahl ohne tragende Schweißnähte.Fußnote: Ausführung zum Heben von warmen oder öligen Lasten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Greifbereich max:
250 mm
Tragfähigkeit kg:
500 kg
Greifbereich min:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Rechteckgreifer, Rechteckzange, Hebezangen, Hebegreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,01*
€ 1.140,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,19*
€ 1.124,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,93*
€ 1.075,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,31*
€ 1.040,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,93*
€ 986,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.