Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundmaterialgreifer, 2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundmaterialgreifer, 2000 kg
Rundmaterialgreifer, 2000 kg
Artikel-Nr.:
     369-735042000
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     50768
EAN/GTIN:
     3600231853887
Suchbegriffe:
Rundgreifer
Rundmaterialgreifer
rundgreifer
Hinweise: Abbildung ähnlch.Anwendung: Für das Heben von Rundmaterialen.Eigenschaften: Hochfester alterungsbeständiger Stahl ohne tragende Schweißnähte. Einsatz paarweise mit Traverse. Lieferung mit CE Bescheinigung und Betriebsanleitung.
Weitere Informationen:
Greifbereich max:
350 mm
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Greifbereich min:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgfreifer, Rundzangen, Hebezangen, Hebegreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,45*
€ 1.251,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,02*
€ 1.225,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,48*
€ 1.153,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,01*
€ 1.128,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,23*
€ 1.103,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.