Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Richtsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Richtsatz
Hydraulischer Richtsatz
Artikel-Nr.:
     369-73508402
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000125
EAN/GTIN:
     4030178800832
Suchbegriffe:
Hydraulikrichtsatz
Ausbeulwerkzeug
Hinweise: Kombinierbarkeit mit Hydraulikgeräten, die nicht in diesem Set enthalten sind, kann nicht garantiert werden.Anwendung: Zum gelegentlichen Drücken, Spreizen und Klemmen für einfache Anwendungen im Werkstattbereich.Eigenschaften: Einfache Handhabung, da alle Teile gesteckt werden.Lieferumfang: Pumpe einstufig, Hochdruckschlauch 1500 mm, Druckzylinder 10 t, Spreizer 0,5 t, Verlängerungsrohr 483 mm, Verlängerungsrohr 355 mm, Verlängerungsrohr 255 mm, Verlängerungsrohr 127 mm, Kupplung für Zylinder o. Spreizer, Adapterrohr, Nippel für Hydraulik-Schlauch, Schutzstück für Kolben, Fußplatte, Prismenstück, Keilstück spitz, Spannstück für Kolben, Spannstück für Zylinder, Gummikissen, im praktischem Kunststoff-Aufbewahrungskoffer.Vorteile: - günstiges Komplettset für die Werkstatt.
Weitere Informationen:
Typ:
HRS10
Ausführung:
Zylinder und Spreizer
Länge:
520 mm
Druckkraft:
10 t
Hubhöhe:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,31*
€ 540,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,32*
€ 537,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,98*
€ 503,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,87*
€ 487,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,76*
€ 454,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.