Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Konsolenseilwinde, 900 kg, max. Seilaufnahme 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Konsolenseilwinde, 900 kg, max. Seilaufnahme 25 m
AL-KO Konsolenseilwinde, 900 kg, max. Seilaufnahme 25 m
AL-KO Konsolenseilwinde, 900 kg, max. Seilaufnahme 25 m
Artikel-Nr.:
     369-73584
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     73584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
handseilwinde
Hinweise: Ohne Seil.Eigenschaften: Mit automatischer Lastdruckbremse. Sicher, robust, bedienungsfreundlich und flexibel einsetzbar.Fußnote: *) mit Ausrückkupplung.
Weitere Informationen:
max. Seilaufnahme:
25 m
Seildurchmesser:
8 mm
Material:
Stahlblech vz.
Tragfähigkeit kg:
900 kg
Weitere Suchbegriffe: Handseilwinden, Handkkurbelwinden, Handseilkurbelwinden, Handwinden, Wandwinden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,73*
€ 372,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,23*
€ 369,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,08*
€ 357,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,07*
€ 346,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,50*
€ 310,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.