Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde DIN 7355 mit verstellbarer Klaue, 10 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinde DIN 7355 mit verstellbarer Klaue, 10 t
Stahlwinde DIN 7355 mit verstellbarer Klaue, 10 t
Stahlwinde DIN 7355 mit verstellbarer Klaue, 10 t
Artikel-Nr.:
     369-73654
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     73654
EAN/GTIN:
     4035646100254
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinden böcker
stahlwinde
Hinweise: Abbildung ähnlch.Eigenschaften: Mit hebendem Gehäuse nach DIN 7355. Die verstellbare Klaue kann für verschiedene Arbeitsstufen eingestellt werden. Volle Hubraumausnutzung auch ohne Unterbauen der Winde ist gewährleistet. Die verstellbare Klaue ist im Gesenk geschmiedet. Mit zwei Aufnahmebohrungen, 14-fache Verstellmöglichkeit. Standardmäßig mit einer seblsthemmenden Sicherheitskurbel (Siku) ausgerüstet. Die Last wird in jeder Höhe sicher gehalten. Griff umlegbar. Für Arbeiten in beengten Raumverhältnissen mit Sicherheits-Ratschenkurbel (Raku) bzw. Sicherheitsfederkurbel (Sifeku) gegen Mehrpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
800 mm
Hubhöhe:
400 mm
Hubkraft:
10000 kg
Weitere Suchbegriffe: zahnstangenwinde hub 400mm, Stahlwinden, Kurbelwinden, Ratschenkurbeln, Sicherheitsfederkurbeln, Sicherheitskurbeln, Stockwinden, Zahnstangenheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,16*
€ 951,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,55*
€ 933,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,85*
€ 870,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,20*
€ 841,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,57*
€ 820,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.