Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrauliköl, HF - 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydrauliköl, HF - 95
Hydrauliköl, HF - 95
Hydrauliköl, HF - 95
Artikel-Nr.:
     369-73863
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     HF95X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
enerpac hydrauliköl
hydrauliköl
Anwendung: HF-Hydrauliköl ist speziell für leistungsfähige Enerpac Pumpen ausgelegt.Eigenschaften: Farbe: blau, Viskosität bei 40°C = 32 mm2/s, Pourpoint = -30°C, Flammpunkt 216°C, Dichte bei 15°C = 876 kg/m³, Löslichkeit in Wasser <0,1 g/1, elektr. Letfähigkeit 1200 pS/m.Vorteile: - max. Pumpenwirkung- höchste interne Wärmeübertragung- verhindert Hohlraumbildung in der Pumpe- Zusätze verhindern Rost, Schlammbildung und halten die Oxidation gering- hoher Viskositätsindex- max. Schmiereigenschaften.
Weitere Informationen:
Typ:
HF - 95 x
Bezeichnung:
Hydrauliköl
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckhydrauliköl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 28,05* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.