Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlingen Lasthaken, 1.000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlingen Lasthaken, 1.000kg
Rundschlingen Lasthaken, 1.000kg
Rundschlingen Lasthaken, 1.000kg
Artikel-Nr.:
     369-740001
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     740001
EAN/GTIN:
     4032378646012
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Rundschlingen-Lasthaken
Rundschlingenhaken
Eigenschaften: Rundschlingen-/Hebebandhaken Güteklasse 8. Zum einfachen Anschluss eines textilen Anschlagmittels an einem Anschlagpunkt bzw. zum einfachen Verbinden zweier textiler Anschlagmittel.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
17 mm
Höhe h1:
123 mm
Breite b2:
41 mm
Breite b1:
78 mm
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Höhe h3:
16 mm
Höhe h2:
20 mm
Breite b4:
31
Breite b3:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundschlingenlasthaken, rundschlingen lasthaken, Hebebandhaken, Jokerhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.