Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlingen Lasthaken, 2.000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlingen Lasthaken, 2.000kg
Rundschlingen Lasthaken, 2.000kg
Rundschlingen Lasthaken, 2.000kg
Artikel-Nr.:
     369-740002
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     740002
EAN/GTIN:
     4032378646029
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Rundschlingen-Lasthaken
Rundschlingenhaken
Eigenschaften: Rundschlingen-/Hebebandhaken Güteklasse 8. Zum einfachen Anschluss eines textilen Anschlagmittels an einem Anschlagpunkt bzw. zum einfachen Verbinden zweier textiler Anschlagmittel.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
21 mm
Höhe h1:
148 mm
Breite b2:
55 mm
Breite b1:
91 mm
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Höhe h3:
17 mm
Höhe h2:
26 mm
Breite b4:
40
Breite b3:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundschlingenlasthaken, dolezych lasthaken, rundschlingen lasthaken, Hebebandhaken, Jokerhaken
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 28,42*
€ 37,42*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 30,38*
€ 40,03*
4 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 30,66*
€ 40,45*
6 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 33,71*
€ 44,72*
4 Tage
26
1
€ 4,99*
ab € 34,98*
€ 46,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.