Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel, gerade Form, 9/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel, gerade Form, 9/16"
Schäkel, gerade Form, 9/16"
Schäkel, gerade Form, 9/16"
Artikel-Nr.:
     369-7401007916
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7401007916
EAN/GTIN:
     4251063402096
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Hinweise: Ungeprüft - nicht zum Heben von Lasten geeignet.Eigenschaften: Unlegierter Stahl, unbehandelt, Güteklasse 3, Oberflächenbehandlung galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Auge Durchmesser d2/d3:
27 mm
Bügelöffnung b1:
28 mm
Schäkelform:
gerade
Aufhängepunkte Abstand h1:
56 mm
Bolzendurchmesser:
14 mm
Tragfähigkeit kg:
600 kg
Größe:
9/16"
Bolzentyp:
Augenbolzen
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1844*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9644*
€ 2,33764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6744*
€ 1,99254
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6144*
€ 1,92114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5644*
€ 1,86164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4844*
€ 1,76644
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1844*
€ 1,40944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.