Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 1.000, 2 m mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband, 1.000, 2 m mm
Hebeband, 1.000, 2 m mm
Hebeband, 1.000, 2 m mm
Artikel-Nr.:
     369-74011
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74011
EAN/GTIN:
     4039934012489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Eigenschaften: Mit 2 Schlaufen, 2-lagig, nach Euronorm EN 1492-1.
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
2 m
Breite:
30 mm
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Farbe:
violett
Weitere Suchbegriffe: hebeband lila 2m, hebeband, hebeband 2m, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Rundschlinge, Hebebänder, Schlaufenband, Schlaufenbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,75* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.