Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 1.000, 5 m mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband, 1.000, 5 m mm
Hebeband, 1.000, 5 m mm
Hebeband, 1.000, 5 m mm
Artikel-Nr.:
     369-740115
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     740115
EAN/GTIN:
     4039934012496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Eigenschaften: Mit 2 Schlaufen, 2-lagig, nach Euronorm EN 1492-1.
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
5 m
Breite:
30 mm
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Farbe:
violett
Weitere Suchbegriffe: hebeband violett, hebeband, hebeband 5m, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Rundschlinge, Hebebänder, Schlaufenband, Schlaufenbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.