Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 1.000, 8 m mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband, 1.000, 8 m mm
Hebeband, 1.000, 8 m mm
Hebeband, 1.000, 8 m mm
Artikel-Nr.:
     369-740117
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     740117
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Eigenschaften: Mit 2 Schlaufen, 2-lagig, nach Euronorm EN 1492-1.
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
8 m
Breite:
30 mm
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Farbe:
violett
Weitere Suchbegriffe: hebeband violett, hebeband, hebeband 8m, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Rundschlinge, Hebebänder, Schlaufenband, Schlaufenbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 1,705* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.