Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 1.000, 10 m mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband, 1.000, 10 m mm
Hebeband, 1.000, 10 m mm
Hebeband, 1.000, 10 m mm
Artikel-Nr.:
     369-740118
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     740118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Eigenschaften: Mit 2 Schlaufen, 2-lagig, nach Euronorm EN 1492-1.
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
10 m
Breite:
30 mm
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Farbe:
violett
Weitere Suchbegriffe: hebeband violett, hebeband, hebeband 10m, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Rundschlinge, Hebebänder, Schlaufenband, Schlaufenbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,785* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.