Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel, geschweifte Form, 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel, geschweifte Form, 1/4"
Schäkel, geschweifte Form, 1/4"
Schäkel, geschweifte Form, 1/4"
Artikel-Nr.:
     369-7401202140
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7401202140
EAN/GTIN:
     4251063402249
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Hinweise: Ungeprüft - nicht zum Heben von Lasten geeignet.Eigenschaften: Unlegierter Stahl, unbehandelt, Güteklasse 3, Oberflächenbehandlung galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Auge Durchmesser d2/d3:
12 mm
Bügelöffnung b1:
12 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
24 mm
Tragfähigkeit kg:
100 kg
Größe:
1/4"
Bolzentyp:
Augenbolzen
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2437*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3337*
€ 0,3971
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3237*
€ 0,3852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3137*
€ 0,3733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3037*
€ 0,3614
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2937*
€ 0,3495
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2437*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.