Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel, geschweifte Form, 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel, geschweifte Form, 3/8"
Schäkel, geschweifte Form, 3/8"
Schäkel, geschweifte Form, 3/8"
Artikel-Nr.:
     369-7401204380
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7401204380
EAN/GTIN:
     4251063402263
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Hinweise: Ungeprüft - nicht zum Heben von Lasten geeignet.Eigenschaften: Unlegierter Stahl, unbehandelt, Güteklasse 3, Oberflächenbehandlung galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Auge Durchmesser d2/d3:
19 mm
Bügelöffnung b1:
20 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
40 mm
Bolzendurchmesser:
10 mm
Tragfähigkeit kg:
300 kg
Größe:
3/8"
Bolzentyp:
Augenbolzen
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,422*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.