Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel, geschweifte Form, 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel, geschweifte Form, 5/8"
Schäkel, geschweifte Form, 5/8"
Schäkel, geschweifte Form, 5/8"
Artikel-Nr.:
     369-7401208580
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7401208580
EAN/GTIN:
     4251063402300
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Hinweise: Ungeprüft - nicht zum Heben von Lasten geeignet.Eigenschaften: Unlegierter Stahl, unbehandelt, Güteklasse 3, Oberflächenbehandlung galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Auge Durchmesser d2/d3:
31 mm
Bügelöffnung b1:
32 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
64 mm
Bolzendurchmesser:
16 mm
Tragfähigkeit kg:
800 kg
Größe:
5/8"
Bolzentyp:
Augenbolzen
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6605*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3005*
€ 2,7376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2905*
€ 2,7257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1805*
€ 2,5948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1005*
€ 2,4996
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0405*
€ 2,4282
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6605*
€ 1,976
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.