| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-7401211100 Herst.-Nr.: 7401211100 EAN/GTIN: 4251063402331 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hinweise: Ungeprüft - nicht zum Heben von Lasten geeignet.Eigenschaften: Unlegierter Stahl, unbehandelt, Güteklasse 3, Oberflächenbehandlung galvanisch verzinkt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auge Durchmesser d2/d3: | 49 mm | Bügelöffnung b1: | 50 mm | Schäkelform: | geschweift | Aufhängepunkte Abstand h1: | 100 mm | Bolzendurchmesser: | 25 mm | Tragfähigkeit kg: | 2000 kg | Größe: | 1" | Bolzentyp: | Augenbolzen | Werkstoff: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Schekel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |