Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel, geschweifte Form, 1 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel, geschweifte Form, 1 3/8"
Schäkel, geschweifte Form, 1 3/8"
Schäkel, geschweifte Form, 1 3/8"
Artikel-Nr.:
     369-7401214138
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7401214138
EAN/GTIN:
     4251063402362
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Hinweise: Ungeprüft - nicht zum Heben von Lasten geeignet.Eigenschaften: Unlegierter Stahl, unbehandelt, Güteklasse 3, Oberflächenbehandlung galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Auge Durchmesser d2/d3:
70 mm
Bügelöffnung b1:
70 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
138 mm
Bolzendurchmesser:
36 mm
Tragfähigkeit kg:
4000 kg
Größe:
1 3/8"
Bolzentyp:
Augenbolzen
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,3005*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,3305*
€ 34,9033
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,8605*
€ 34,344
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,4505*
€ 32,6661
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,5105*
€ 31,5475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,6105*
€ 30,4765
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,3005*
€ 25,3476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.