Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel, geschweifte Form, 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel, geschweifte Form, 1 1/2"
Schäkel, geschweifte Form, 1 1/2"
Schäkel, geschweifte Form, 1 1/2"
Artikel-Nr.:
     369-7401215112
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7401215112
EAN/GTIN:
     4251063402379
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Hinweise: Ungeprüft - nicht zum Heben von Lasten geeignet.Eigenschaften: Unlegierter Stahl, unbehandelt, Güteklasse 3, Oberflächenbehandlung galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Auge Durchmesser d2/d3:
74 mm
Bügelöffnung b1:
76 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
151 mm
Bolzendurchmesser:
38 mm
Tragfähigkeit kg:
5000 kg
Größe:
1 1/2"
Bolzentyp:
Augenbolzen
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,3554*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,8754*
€ 42,69173
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,7254*
€ 42,51323
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,5754*
€ 39,95473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,6454*
€ 38,84803
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,5554*
€ 37,55093
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,3554*
€ 31,36293
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.