Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 2 m, Klemmschloss Standard, Airlinebeschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 2 m, Klemmschloss Standard, Airlinebeschlag
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 2 m, Klemmschloss Standard, Airlinebeschlag
Artikel-Nr.:
     369-7402502141
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7402502141
EAN/GTIN:
     4039934007546
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Für Zurrschienen in Transportern von einfachen und leichten Ladungen.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlKlemschloss: galvanisiert Bandmaterial: einfaches Polyestergewebe.Vorteile: - schnelle, sichere Montage- preisgünstiges Einstiegsmodell .
Weitere Informationen:
Ausführung:
Airlinebeschlag
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
250 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
125 daN
Ratsche:
Klemmschloss Standard
Farbe:
orange
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.