Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 10 m, Klemmschloss Standard, 1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 10 m, Klemmschloss Standard, 1-teilig
Zurrgurte mit Bandbreite 25 mm, 10 m, Klemmschloss Standard, 1-teilig
Artikel-Nr.:
     369-7402510101
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7402510101
EAN/GTIN:
     4039934007454
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Zur Umreifung von einfachen und leichten Ladungen.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Klemschloss: galvanisiert Bandmaterial: einfaches Polyestergewebe.Vorteile: - doppelte Spannkraft- preisgünstiges Einstiegsmodell .
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-teilig
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
250 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
125 daN
Ratsche:
Klemmschloss Standard
Farbe:
orange
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.