Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Hebeband
>
Artikel
Hebeband, Tragkraft 4.000 kg,Länge 3 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-740413
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
740413
EAN/GTIN:
4032378110766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Eigenschaften: Mit 2 Schlaufen, 2-lagig, nach Euronorm EN 1492-1.
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
3 m
Breite:
120 mm
Tragfähigkeit kg:
4000 kg
Farbe:
grau
... >
Anschlagmittel und Anschlagpunkte
>
Textile Anschlagmittel
>
Hebebänder
Weitere Suchbegriffe:
dolezych hebeband
,
hebeband
,
hebeband grau
,
Hebegurte
,
Hebeschlupfe
,
Tragegurte
,
Rundschlinge
,
Hebebänder
,
Schlaufenband
,
Schlaufenbänder
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
2 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 19,45*
€ 25,78*
Lager 1690
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 19,43*
€ 26,84*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 20,29*
€ 27,63*
Lager 2478
2 Tage
14
3
Frei Haus
ab € 19,55*
€ 27,85*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 24,00*
€ 31,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 8,00* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hebeband DIN EN 1492-1 L.4m grau Tragf.einf.4000kg DOLEZYCH
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619852-004000-030
ab € 24,39*
Ähnlich
Hebeband DIN EN 1492-1 L.5m gelb Tragf.einf.3000kg DOLEZYCH
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619782-005000-030
ab € 17,46*
Ähnlich
Hebeband DIN EN 1492-1 L.5m grau Tragf.einf.4000kg DOLEZYCH
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619852-005000-001
ab € 28,50*
Ähnlich
Hebeband DIN EN 1492-1 L.6m gelb Tragf.einf.3000kg DOLEZYCH
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619782-006000-030
ab € 20,57*
Ähnlich
Hebeband DIN EN 1492-1 L.6m grau Tragf.einf.4000kg DOLEZYCH
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
31-05619852-006000-030
ab € 33,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen