Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Langhebel Ergo MAX Zugratsche, 1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Langhebel Ergo MAX Zugratsche, 1-teilig
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Langhebel Ergo MAX Zugratsche, 1-teilig
Artikel-Nr.:
     369-7405004105
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7405004105
EAN/GTIN:
     4039934008680
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Zur Umreifung, aber vorallem zum Niederzurren von stabiler schwerer Ladung.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Bandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest, galvarnisierte extrem große Langhebel Ergo Zugratsche, massive Querverstrebungen und Spiralfedern an den Sperrschiebern.Vorteile: - doppelte Spannkraft- maximale Reduzierung von Sicherungsmitteln (bis zu 50%) durch maximale Niederzurrkräfte - ergonomisch rückenfreundliches Arbeiten durch extrem großen Langhebel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-teilig
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
5000 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
2500 daN
Ratsche:
Langhebel Ergo MAX Zugratsche
Farbe:
orange
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
4 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.