Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Druckratsche Standard , Spitzhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Druckratsche Standard , Spitzhaken
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Druckratsche Standard , Spitzhaken
Artikel-Nr.:
     369-7405004112
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7405004112
EAN/GTIN:
     4039934011208
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Für den Universaleinsatz sowie zum Nieder- und vorallem Direktverzurren von schwerer Ladung.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest, galvarnisierte Standard Druckratsche.Vorteile: - flexibel einsetzbar durch Standard Aufnahme- Allrounder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzhaken
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
5000 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
2500 daN
Ratsche:
Druckratsche Standard
Farbe:
orange
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
4 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.