Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Langhebel Ergo Zugratsche, Spitzhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Langhebel Ergo Zugratsche, Spitzhaken
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Langhebel Ergo Zugratsche, Spitzhaken
Artikel-Nr.:
     369-7405004114
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7405004114
EAN/GTIN:
     4039934010010
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Für den Universaleinsatz, sowie zum Direkt- und vorallem Niederzurren von schwerer Ladung.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest, galvarnisierte große Langhebel Ergo Zugratsche, massive Querverstrebungen und Spiralfedern an den Sperrschiebern.Vorteile: - flexibel einsetzbar durch Standard Aufnahme- Reduzierung von Sicherungsmitteln durch hohe Niederzurkräfte- ergonomisch rückenfreundliches Arbeiten durch großen Hebel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzhaken
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
5000 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
2000 daN
Ratsche:
Langhebel Ergo Zugratsche
Farbe:
orange
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
4 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.