Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Druckratsche Standard , Einzelspitzhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Druckratsche Standard , Einzelspitzhaken
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Druckratsche Standard , Einzelspitzhaken
Artikel-Nr.:
     369-7405004132
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7405004132
EAN/GTIN:
     4039934010850
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Für enge Stellen sowie zum Nieder- und vorallem Direktverzurren von schwerer Ladung.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest, galvarnisierte Standard Druckratsche.Vorteile: - geringe Aufnahmefläche- Allrounder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzelspitzhaken
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
5000 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
2500 daN
Ratsche:
Druckratsche Standard
Farbe:
orange
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
4 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.