Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Druckratsche Kurzhebel , D-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Druckratsche Kurzhebel , D-Ring
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Druckratsche Kurzhebel , D-Ring
Artikel-Nr.:
     369-7405004141
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7405004141
EAN/GTIN:
     4039934007980
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Für individuelle Anforderungen an engen Stellen und bei geringen Belastungen z.B. für Zurrschienen im LKW oder Transporter.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebsfest, galvanisierte kompakte Druckratsche.Vorteile: - vielseitig einsetzbar durch universelle Aufnahme- preisgünstiges Einstigsmodell.
Weitere Informationen:
Ausführung:
D-Ring
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
2000 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
1000 daN
Ratsche:
Druckratsche Kurzhebel
Farbe:
orange
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
4 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.