Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Langhebel Ergo MAX Zugratsche, D-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Langhebel Ergo MAX Zugratsche, D-Ring
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Langhebel Ergo MAX Zugratsche, D-Ring
Artikel-Nr.:
     369-7405004145
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7405004145
EAN/GTIN:
     4039934008758
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Für individuelle Anforderungen, aber vorallem zum Niederzurren von stabiler schwerer Ladung.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest, galvarnisierte extrem große Langhebel Ergo Zugratsche, massive Querverstrebungen und Spiralfedern an den Sperrschiebern.Vorteile: - vielseitig einsetzbar durch universelle Aufnahme- maximale Reduzierung von Sicherungsmitteln (bis zu 50%) durch maximale Niederzurrkräfte - ergonomisch rückenfreundliches Arbeiten durch extrem großen Langhebel .
Weitere Informationen:
Ausführung:
D-Ring
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
5000 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
2500 daN
Ratsche:
Langhebel Ergo MAX Zugratsche
Farbe:
orange
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
4 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.