| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-7405004146 Herst.-Nr.: 7405004146 EAN/GTIN: 4039934003920 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: Für individuelle Anforderungen sowie zum Direkt- und Niederzurren von schwerer Ladung.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest, galvarnisierte 2-Schritt Langhebel Druckratsche, massive Querverstrebungen und Spiralfedern an den Sperrschiebern. Öffnen der Ratsche in 2-Schritten. 1. Schritt: Vorentspannen 2. Schritt: Lösen. Feinverzahnung: 20 statt 11 Zähne.Vorteile: - vielseitig einsetzbar durch universelle Aufnahme- kein Verletzungsrisiko durch "Peitscheneffekt", da kontrollierte Gurtbandfreigabe- präzises Arbeiten durch Feinverzahnung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | D-Ring | Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung): | 5000 daN | Zugkraft direkter Zug (LC direkt): | 2500 daN | Ratsche: | 2-Schritt Langhebel Druckratsche | Farbe: | orange | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 4 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |