Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Langhebel Ergo Zugratsche, D-Ring Karabiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Langhebel Ergo Zugratsche, D-Ring Karabiner
Zurrgurte mit Bandbreite 50 mm, 4 m, Langhebel Ergo Zugratsche, D-Ring Karabiner
Artikel-Nr.:
     369-7405004154
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7405004154
EAN/GTIN:
     4039934009595
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Zum flexiblen Einhaken sowie zum Direkt- und vorallem Niederzurren von schwerer Ladung.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer- und abriebfest, galvarnisierte große Langhebel Ergo Zugratsche, massive Querverstrebungen und Spiralfedern an den Sperrschiebern.Vorteile: - leichte Befestigung durch flexiblen Karabinerhaken- Reduzierung von Sicherungsmitteln durch hohe Niederzurkräfte- ergonomisch rückenfreundliches Arbeiten durch großen Hebel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
D-Ring Karabinerhaken flexibel
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
5000 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
2000 daN
Ratsche:
Langhebel Ergo Zugratsche
Farbe:
orange
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
4 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.