| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-7405004181 Herst.-Nr.: 7405004181 EAN/GTIN: 4039934008611 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: Zur Schienenbefestigung an engen Stellen und bei geringen Belastungen z. B. für Zurrschienen im LKW oder Transporter.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebsfest, galvanisierte kompakte Druckratsche.Vorteile: - schnelle Montage durch Standardaufnahme- preisgünstiges Einstiegsmodell. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Zurr-Schienenbeschlag | Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung): | 2000 daN | Zugkraft direkter Zug (LC direkt): | 1000 daN | Ratsche: | Druckratsche Kurzhebel | Farbe: | orange | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 4 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |