Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 5.000, 10 m mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband, 5.000, 10 m mm
Hebeband, 5.000, 10 m mm
Hebeband, 5.000, 10 m mm
Artikel-Nr.:
     369-740518
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     740518
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Eigenschaften: Mit 2 Schlaufen, 2-lagig, nach Euronorm EN 1492-1.
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
10 m
Breite:
150 mm
Tragfähigkeit kg:
5000 kg
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Rundschlinge, Hebebänder, Schlaufenband, Schlaufenbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 8,076* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.