Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 6.000, 6 m mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband, 6.000, 6 m mm
Hebeband, 6.000, 6 m mm
Hebeband, 6.000, 6 m mm
Artikel-Nr.:
     369-740616
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     740616
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Eigenschaften: Mit 2 Schlaufen, 2-lagig, nach Euronorm EN 1492-1.
Weitere Informationen:
Nutzlänge:
6 m
Breite:
180 mm
Tragfähigkeit kg:
6000 kg
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: hebeband 6m, hebeband, hebeband wll6000kg, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Rundschlinge, Hebebänder, Schlaufenband, Schlaufenbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 12,90* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.