Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 75 mm, 8 m, Standard Druckratsche, Bandbügel 20 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 75 mm, 8 m, Standard Druckratsche, Bandbügel 20 t
Zurrgurte mit Bandbreite 75 mm, 8 m, Standard Druckratsche, Bandbügel 20 t
Zurrgurte mit Bandbreite 75 mm, 8 m, Standard Druckratsche, Bandbügel 20 t
Artikel-Nr.:
     369-7407508151
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7407508151
EAN/GTIN:
     4039934012083
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Zum flexiblen Einhaken an engen Stellen und bei geringen Belastungen z.B. für Zurrschienen im LKW oder Transporter.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Hakenmaterial: legierter StahlBandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebfest, galvanisierte kompakte Druckratsche.Vorteile: - leichte Befestigung durch flexiblen Karabinerhaken- preisgünstiges Einstiegsmodell .
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bandbügel 20 t
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
10000 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
5000 daN
Ratsche:
Standard Druckratsche
Farbe:
gelb
Bandbreite:
75 mm
Bandlänge:
8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.