Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 75 mm, 10 m, Standard Druckratsche , 1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 75 mm, 10 m, Standard Druckratsche , 1-teilig
Zurrgurte mit Bandbreite 75 mm, 10 m, Standard Druckratsche , 1-teilig
Zurrgurte mit Bandbreite 75 mm, 10 m, Standard Druckratsche , 1-teilig
Artikel-Nr.:
     369-7407510101
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7407510101
EAN/GTIN:
     4039934011796
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Zur Umreifung an engen Stellen und bei geringen Belastungen z.B. für Zurrschienen im LKW oder Transporter.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Bandmaterial: hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebfest, galvanisierte kompakte Druckratsche.Vorteile: - doppelte Spannkraft- preisgünstiges Einstiegsmodell.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-teilig
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
10000 daN
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
5000 daN
Ratsche:
Standard Druckratsche
Farbe:
gelb
Bandbreite:
75 mm
Bandlänge:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.