Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken mit Gabelanschluss, 6-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasthaken mit Gabelanschluss, 6-8
Lasthaken mit Gabelanschluss, 6-8
Lasthaken mit Gabelanschluss, 6-8
Artikel-Nr.:
     369-740771
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     740771
EAN/GTIN:
     4039934018696
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Hinweise: Ersatzhaken für GK8 Anschlagketten.Eigenschaften: Mit Gabelanschluss und Hakensicherung, rot lackiert GK 8.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7 mm
Stärke s:
14.5 mm
Kettenbauteil:
Lasthaken
Höhe h1:
73 mm
Nenngröße:
6
Breite b:
6.7 mm
Tragfähigkeit kg:
1120 kg
Höhe h3:
8.5 mm
passende Ersatzhakensicherung:
7407071
Höhe h2:
20 mm
Höhe h4:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: cartec lasthaken, Sicherungshaken, Gabelkopfhaken, Gabelkopflasthaken, Schlupfhaken, Sicherheitslasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.