Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken mit Gabelanschluss, 8-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasthaken mit Gabelanschluss, 8-8
Lasthaken mit Gabelanschluss, 8-8
Lasthaken mit Gabelanschluss, 8-8
Artikel-Nr.:
     369-740781
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     740781
EAN/GTIN:
     4039934018702
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Hinweise: Ersatzhaken für GK8 Anschlagketten.Eigenschaften: Mit Gabelanschluss und Hakensicherung, rot lackiert GK 8.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9 mm
Stärke s:
19 mm
Kettenbauteil:
Lasthaken
Höhe h1:
86.3 mm
Nenngröße:
8
Breite b:
8.7 mm
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Höhe h3:
9.8 mm
passende Ersatzhakensicherung:
7407081
Höhe h2:
27 mm
Höhe h4:
29.5 mm
Weitere Suchbegriffe: cartec lasthaken, Sicherungshaken, Gabelkopfhaken, Gabelkopflasthaken, Schlupfhaken, Sicherheitslasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.