Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken mit Gabelanschluss, 10-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasthaken mit Gabelanschluss, 10-8
Lasthaken mit Gabelanschluss, 10-8
Lasthaken mit Gabelanschluss, 10-8
Artikel-Nr.:
     369-740791
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     740791
EAN/GTIN:
     4039934018719
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Hinweise: Ersatzhaken für GK8 Anschlagketten.Eigenschaften: Mit Gabelanschluss und Hakensicherung, rot lackiert GK 8.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13 mm
Stärke s:
23.5 mm
Kettenbauteil:
Lasthaken
Höhe h1:
105 mm
Nenngröße:
10
Breite b:
12.2 mm
Tragfähigkeit kg:
3150 kg
Höhe h3:
13.5 mm
passende Ersatzhakensicherung:
7407091
Höhe h2:
33 mm
Höhe h4:
35.7 mm
Weitere Suchbegriffe: cartec lasthaken, Sicherungshaken, Gabelkopfhaken, Gabelkopflasthaken, Schlupfhaken, Sicherheitslasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.