Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette EN 818-2, 6x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlkette EN 818-2, 6x4
Rundstahlkette EN 818-2, 6x4
Rundstahlkette EN 818-2, 6x4
Rundstahlkette EN 818-2, 6x4
Artikel-Nr.:
     369-7408404
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7408404
EAN/GTIN:
     4039934018917
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 6mm
rundstahlkette
Eigenschaften: Ersatz für DIN 5687-8 Güteklasse 8. Schwarz lackiert.Fußnote: Niro-Ketten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Innere Kettenglied-Länge l:
18 mm
Güteklasse:
8
Tragfähigkeit kg:
1120 kg
Kettennenngröße:
6 mm
Kettenbund Länge:
4 m
Innere Kettenglied-Breite b2:
7.8 mm
Äußere Kettengliedbreite b1:
22.2 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlketten en 818-2, Rundstahlketten, Anschlagketten, Schweißketten, Transportketten, Gliederkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 4 Meter (ab € 5,165* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.