Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette EN 818-2, 8x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlkette EN 818-2, 8x2
Rundstahlkette EN 818-2, 8x2
Rundstahlkette EN 818-2, 8x2
Rundstahlkette EN 818-2, 8x2
Artikel-Nr.:
     369-7408502
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7408502
EAN/GTIN:
     4039934018993
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 8mm
rundstahlkette
Eigenschaften: Ersatz für DIN 5687-8 Güteklasse 8. Schwarz lackiert.Fußnote: Niro-Ketten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Innere Kettenglied-Länge l:
24 mm
Güteklasse:
8
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Kettennenngröße:
8 mm
Kettenbund Länge:
2 m
Innere Kettenglied-Breite b2:
10.4 mm
Äußere Kettengliedbreite b1:
29.6 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlketten en 818-2, Rundstahlketten, Anschlagketten, Schweißketten, Transportketten, Gliederkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 7,445* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.