Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette EN 818-2, 8x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlkette EN 818-2, 8x3
Rundstahlkette EN 818-2, 8x3
Rundstahlkette EN 818-2, 8x3
Rundstahlkette EN 818-2, 8x3
Artikel-Nr.:
     369-7408503
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7408503
EAN/GTIN:
     4039934019006
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 8mm
rundstahlkette
Eigenschaften: Ersatz für DIN 5687-8 Güteklasse 8. Schwarz lackiert.Fußnote: Niro-Ketten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Innere Kettenglied-Länge l:
24 mm
Güteklasse:
8
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Kettennenngröße:
8 mm
Kettenbund Länge:
3 m
Innere Kettenglied-Breite b2:
10.4 mm
Äußere Kettengliedbreite b1:
29.6 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlketten en 818-2, Rundstahlketten, Anschlagketten, Schweißketten, Transportketten, Gliederkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,78334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.