Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette EN 818-2, 10x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlkette EN 818-2, 10x50
Rundstahlkette EN 818-2, 10x50
Rundstahlkette EN 818-2, 10x50
Rundstahlkette EN 818-2, 10x50
Artikel-Nr.:
     369-7408650
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7408650
EAN/GTIN:
     4039934019174
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 10mm
rundstahlkette
Eigenschaften: Ersatz für DIN 5687-8 Güteklasse 8. Schwarz lackiert.Fußnote: Niro-Ketten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Innere Kettenglied-Länge l:
30 mm
Güteklasse:
8
Tragfähigkeit kg:
3150 kg
Kettennenngröße:
10 mm
Kettenbund Länge:
50 m
Innere Kettenglied-Breite b2:
13 mm
Äußere Kettengliedbreite b1:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlketten en 818-2, Rundstahlketten, Anschlagketten, Schweißketten, Transportketten, Gliederkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 10,3406* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,23*
€ 716,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,74*
€ 707,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,01*
€ 667,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,36*
€ 648,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,03*
€ 615,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.