Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette ähnlich DIN 766 verzinkt, 5x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlkette ähnlich DIN 766 verzinkt, 5x10
Rundstahlkette ähnlich DIN 766 verzinkt, 5x10
Artikel-Nr.:
     369-7409110
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7409110
EAN/GTIN:
     9002546940728
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 5mm
rundstahlkette
Hinweise: Feuerverzinkt auf Anfrage.Anwendung: Bei Verwendung als Ankerkette unbedingt feuerverzinkt oder Niro verwenden.
Weitere Informationen:
Normnummer:
766
Norm:
DIN
Innere Kettenglied-Länge l:
18.5 mm
Tragfähigkeit kg:
320 kg
Kettennenngröße:
5 mm
Kettenbund Länge:
10 m
Innere Kettenglied-Breite b2:
7 mm
Äußere Kettengliedbreite b1:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette ähnlich din 766, Rundstahlketten, Ankerketten, Absperrketten, Schweißketten, Transportketten, Gliederkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,835* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.